日立バンドソー部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「日立バンドソー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー部品」、「日立工機 バンドソー 替刃」、「日立工機 ロータリーバンドソー」などの商品も取り扱っております。

適合機種 バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F 質量(g) 50 トラスコ品番 376-0260
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ123、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]105、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ30、(45°)Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 18 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1260×12.5×0.5 トラスコ品番 495-7806
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

1箱(5本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
419 税込461
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプ Φ83 切断能力(mm)パイプ角 80角 作業量(目安) (1充電あたり)5.0Ah:約48カット バッテリー リチウムイオン ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.3~3.2[80~195] 帯ノコ寸法(mm) 周長900×幅12.5×厚さ0.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形 1.5GT ベルト幅(mm) 2.5 ピッチ(mm) 1.5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) アラミドコード ベルト厚(mm) 1 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.23 種類 GTベルト ベルト呼び幅 2.5
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.6~1.7 関連資料 (0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類 リブスターベルト 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 5 寸法P(mm) 3.56±0.05 材質(ベルト) ゴム 寸法c(mm) 2.7 角度θ(°) 40 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 56
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)