- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 日立工機 タッパのおすすめ人気ランキング
日立工機 タッパのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「日立工機 タッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動タッパー」、「電動 タップ」、「タップ 電動工具」などの商品も取り扱っております。
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)
2
長さ(mm)
388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
使用温度範囲(℃)
0~60
ブラケット
付き
使用流体
空気(油分・固形物を含まない空気)
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ポリカーボネート
材質(ブラケット)
鋼板(無電解ニッケルめっき)
ドレンコック
継手付ドレンコック
入口ねじの種類
Rc
出口ねじの種類
Rc
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
331-8192
全長(mm)
180
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
8mm
空気消費量(m3/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
低速域で粘りのあるフィードバック制御付
ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)
1.5~13
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品
キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)定格30分
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
ドリル・ボーリング:550/タップ:150
能力(mm)
ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)
全ストローク(mm)
150
最大磁力(kN)
8.8/900kgf
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
350
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
753-4094
セット内容
カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
257
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
6~10
空気消費量(m3/min)
0.60
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
作業に合わせて回転数を自由自在!
最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
チャック能力(mm)
2.0~13
回転数(min-1[r.p.m])
0~850
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ
質量(kg)
2.0
取付チャック
ねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック
付属品
サイドハンドル、ケース
トラスコ品番
377-9530
長さ(mm)
188
幅(mm)
290
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷