日置 クランプ メーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「日置 クランプ メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプメーター 3280-10」、「AC/DCクランプメーター」、「クランプメーター 漏洩電流測定」などの商品も取り扱っております。
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間) 70 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 直流電圧 420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間) 約60 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s) 約2.5 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能 導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様 ●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品 テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法 ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値) 使用温度範囲(℃) -25~65 温度(℃) 【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 連続使用時間 連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信) 機能 導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz) 9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流 1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能 IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時) 測定可能導体径(Φmm) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA) 0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF) 1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)真の実効値 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間) 約25 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s) 約2.5 クレストファクター(波高率)(CF) 2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 仕様 フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 付属品 携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1 使用温度範囲(℃) -10~65 適合規格 安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326 測定方式 真の実効値方式(True RMS) 連続使用時間(時間) 32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz) 40~999.9 その他の機能 コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定 表示範囲 ゼロ表示:5カウント以下 表示更新レート 5回/秒 外部磁界の影響 AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上) 保存温度範囲(℃) -10~65 確度 範囲:0.6mA~600A 電圧レンジ(V) [交流]機能なし 使用場所 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 測定可能導体径(Φmm) 24以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時) 出力機能 機能なし クレストファクタ 4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3 ピーク検出 2ms以上(フィルター機能OFF時) 電流レンジ [交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流 基本確度 [交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A) 使用湿度範囲(%RH) -10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様 高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品 テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V) (交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃) 【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式 (交流)真の実効値測定方式 周波数 9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能 直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz) 9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω) 導通ONしきい値:25Ω±10Ω。導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能 IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時) ダイオード 1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量 1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電 Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 静電容量(μF) 1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様 フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm) ジョー:75×20 連続使用時間(時間) 48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz) 15~2000 その他の機能 最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式 Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能 交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート 5回/秒 検波方式 真の実効値整流(RMS) 確度 規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数 6000 電圧レンジ(V) [交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ 15Hz~2000Hz 電流レンジ [交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度 [交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品 テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃) 【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V) 600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能 導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz) 電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能 IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF) 1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響 【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品 取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧 AC 4240V 5秒間 電源自動OFF 約10分 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約1 最大表示 液晶表示 最大1999 レンジ切替 マニュアルレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間) 約100時間 検波方式 平均値 データホルード 全レンジ使用可能 外部磁界の影響 400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響 Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度 (レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)。±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品 ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃) 【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能 導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz) 9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流 1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能 IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 測定可能導体径(Φmm) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA) 0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF) 1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01A(最小) 連続使用時間(時間) 約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒) 約2 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約5分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×59×25 オートスリープ機能 約5分 確度 交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 携帯用ケースC0205×1、アタッチメント 交流電流(A) 419.9/4199 ケーブル長(mm) (出力)800 測定可能導体径(Φmm) 130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品 テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V) 0~500(5レンジオート) 表示 最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能 交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω 確度 交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力 交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)