日置 検相器のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
90件の「日置 検相器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「相順チェッカー」、「電圧 測定 器」、「高圧 テスター」などの商品も取り扱っております。
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品 携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番 778-1334 電源 単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格 安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m) 0.7 検出方式 (電圧)静電誘導式 表示 正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間) 約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能 検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz) 45~66 使用環境 屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧 三相AC70~600V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続対象 (絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品 携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番 778-1342 電源 単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格 安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m) 0.7 検出方式 (電圧)静電誘導式 表示 正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間) 約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能 検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz) 45~66 使用環境 屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧 三相AC70~1000V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応) 対応 接続対象 (絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様 正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品 9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m) 約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz) 45~66 測定機能 検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池 単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理 静電誘導方式 使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能 LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径 Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×36 使用電圧範囲(V) 測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示 (警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz) 45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電圧計付検相器
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様 【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品 携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg) 0.87 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 定格電圧(V) 【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ) ケーブル長(m) 0.5 外径(Φmm) 【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当 連続使用時間(時間) 約5 (Z3210未装着) 機能 ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象 被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒) 3以下 表示更新レート 500ms 防塵防水性能 本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線距離(m) 10(Z3210装着時のみ)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器検相器
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品 8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲 三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g) 約350(コード除く) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 コード長さ(m) 【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間 AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 106×75×40 ヒューズ 0.5A/600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業低圧相回転計
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
トラスコ品番 202-8925 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属) 動作電圧(V) AC80~600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エスコ検 相 器
付属品 ●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番 EA711-60 質量(g) 約50(電池含む) 電源 単4電池×2本(付属) 表示 【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能 ●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 周波数範囲(Hz) 45~66 電池寿命(時間) 約150(アルカリ電池使用時) 校正 不可 使用温湿度範囲 ●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格 IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V) AC100~1000 サイズ(mm) 21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

三和電気計器モーター検相器
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品 アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番 471-6264 種別 モーター検相器 電源 6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目 三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格 IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V) 【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g) 約800(電池含む) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体 SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 表示範囲 【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130% 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 通信方法 USB、Bluetooth 使用温湿度範囲 0~50℃、85%RH(結露のないこと) 測定ライン 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×65 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%。【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%。【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)。【周波数】±3dgt 最大消費電力(VA) 10 電圧レンジ(V) [TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 クレストファクタ 【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 周波数表示ライン 40.0~70.0Hz 電流レンジ [TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧用検電・検相器
光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用
トラスコ品番 731-0102 表示 発光:8000LXの明るさでの下で確認可能。発音:1m離れて50dB以上(断続発音) 使用電池 1.5V乾電池 単5 各2個 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上 対象 キュービクル用 使用電圧範囲 3.3kw~6.6kw 絶縁耐力 20kv 1分間
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

エスコ検 相 器
付属品 ●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番 EA711TA-1 質量(g) 約212(テストリード含) 時間 使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz) 45~70 使用温湿度範囲 0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V) 3相:AC100V~500 サイズ(mm) ●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

仕様 電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ検 相 器
付属品 携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本 エスコ品番 EA711-1A 質量(g) 200 電源 単3マンガン電池×2本(付属) ケーブル長(m) 0.7 表示 【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯。(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー) 連続使用時間(時間) 70 周波数範囲(Hz) 45~66 電池チェック 電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ 電源投入後、 約15分経過後に電源OFF 使用電圧範囲(V) 三相AC70~600 サイズ(mm) 70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

周波数(Hz) 50/60 構造 地中線キユビクル用 受信可能距離 送受信相互間6m 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上 温度特性 -10℃~+40℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 接続タイプ = ワニ口クリップ。過電圧カテゴリ = CAT III 600V。安全カテゴリ = CAT III 300 V。非接触 = 非接触。消費電流 = 20mA。電池寿命 = 1年(最低)。バッテリタイプ = 9 Vアルカリ。電源 = 電池。寸法 = 130 x 69 x 32mm。重量 = 130g。高さ = 32mm。長さ = 130mm。最大周波数 = 400Hz。安全カテゴリレベル = CAT III。。自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間) 約60 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s) 約2.5 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプ スイッチ付きリード 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ) 【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω) 0.01~1000Ω 確度 (DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)