日軽 サッシ クレセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「日軽 サッシ クレセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ サッシ 鍵」、「日軽 サッシ」、「サッシ 鍵 部品」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス タイプ 防火仕様 仕上 バレル研磨 受け 面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック セット内容 本体×1、ネジカバー×2 関連資料 左右の判断(0.1MB)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ステンレス タイプ 防火仕様 種類 屋内用 仕上 電解研磨 受け 防火仕様時:ATU-20
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)クレセント
材質 金属 ブラウン ピッチ(mm) 【取付ねじ穴】60 関連資料 左右の判断(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。 勝手
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) その他 付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g) 51 勝手 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm) 40~60 寸法B(mm) 16.5~23 寸法C(mm) 20~30 ビスピッチ(mm) 40~60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質 本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂 付属品 スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本) 仕上 本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色 受け 面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こはく 適合 テクトB、戸箱サッシ全開 仕様 テクトBの4P右障子用、戸箱全開サッシのR勝手用
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考 サッシ名(アトモス/デュオ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品 M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g) 45 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)