昆虫採集セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「昆虫採集セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸虫管」、「虫取り網」、「虫取り網伸縮」などの商品も取り扱っております。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別 捕虫網セット 材質 柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm) 最大/1500、収納時/450 口径(Φmm) 【網】360(絹網金具付) アズワン品番 3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

志賀昆虫普及社紙製コン虫標本箱
ポリフォーム敷きの簡易コン虫標本箱です。
材質 ボール紙(ポリフォーム敷) 付属品 ガラス蓋
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

志賀昆虫普及社展翅板
展翅板は蝶やトンボなどの翅を広げた形で標本を作製するために使用する台です。
材質
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質 ステンレス 針長(mm) 40
1組(100本)
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様 網破れ防止保護カバー付き 種別 B36-245L 材質(柄部) アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm) 網:360×550 寸法(Φ×mm) 30×950~2450 材質(網) ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質 パラフィン紙
1組(50枚)ほか
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
付属品 コルクシート、ガラス蓋 材質 桐(額枠作り・薬室2重枠) 寸法(mm) 400×300×70
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

1式(20枚×3束)ほか
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様 バルク包装 材質(外筒) ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm) 4 材質(ピストン) ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm) 360 網サイズ(mm) Φ500×深さ950 網目 約0.3mm 使用柄 グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)