- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 昇降 テーブル リフターのおすすめ人気ランキング
昇降 テーブル リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新324件の「昇降 テーブル リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用 リフト」、「シザー リフト」、「昇降台車」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
3段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度
150回/日
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様
油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
使用油
タービン油:ISO VG22
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
2段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番
464-4735
ストローク(mm)
250
色
(テーブル)ホワイト
高さ(mm)
580~830
テーブル高さ(mm)
580~830
車輪
自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×450
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)
任意
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様
ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別
ボールネジ、電動式
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチ
フートスイッチ
電動機(kW)
0.4
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式