- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 昇降 リフター 電動のおすすめ人気ランキング
昇降 リフター 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新290件の「昇降 リフター 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 台 電動」、「トラスコ 電動リフター」、「電動 昇降 ユニット」などの商品も取り扱っております。
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様
ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付
種別
スタンダート
コード長さ(m)
【LED付フットスイッチコード】2
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100V
使用頻度
30回/時
最大起動頻度(回/min)
10
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
トラスコ品番
464-4051
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
1450
電源
三相200V
テーブル高さ(mm)
350~1800
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
650×950
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
昇降時間(秒)
(50Hz)28/28。(60Hz)24/24
1台
¥569,800
税込¥626,780
62日以内出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様
ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別
ボールネジ、電動式
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様
手動走行式。搭載バッテリー:EB35。バッテリー残量計付
トラスコ品番
337-3665
ストローク(mm)
2130
電源
単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)
1532
フォーク高さ(mm)
70~2200
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
130~468
上昇時間(秒)
(無負荷時)14。(全負荷時)21
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥489,800
税込¥538,780
14日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
充電時間
約8時間
昇降方式
電動チェーンループ式
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動。。。。フットスイッチ:別置式
付属品
フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)
0.07
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
トラスコ品番
464-4174
ストローク(mm)
545
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
テーブル高さ(mm)
155~700
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
昇降時間(秒)
(50Hz)19/19。(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電源
バッテリー
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
バッテリー
12V/26Ah×2(シールド)
充電時間(時間)
8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式
バッテリー上昇式
低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチ
フートスイッチ
電動機(kW)
0.75
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
トラスコ品番
464-4204
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
790
電源
三相200V
テーブル高さ(mm)
155~945
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
750×1200
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
昇降時間(秒)
(50Hz)28/28。(60Hz)24/24
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷