昇降安全ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
151件の「昇降安全ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブロック15m」、「梯子 安全ブロック」、「スカイロック 安全」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合 (親綱)16~18 トラスコ品番 223-2863 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL)(mm) (ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマーギヤブロックリールRK型
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ロープ長さ(m) 台付1.5 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1260 タイプ カラビナ・台付ロープ ケース寸法(mm) 150×120×67 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用 仕様 レール側面位置用です 適合 レール側面用 トラスコ品番 818-3358 材質 アルミ、ステンレス、ナイロン 質量(g) 710 有効長(mm) (ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

仕様 ロープ戻り力1~2kg 付属品 引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番 828-0215 使用荷重(kg) 30~100 本体質量(kg) 7.7 ワイヤーロープ長さ(m) Φ4×25 耐荷重(N) 衝撃/3~4 停止距離 0.5~1m 許容動作速度(m/s) 約2 ランヤード(長さ)(m) 25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様 ロープ戻り力1~2kg 付属品 引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番 828-0212 使用荷重(kg) 30~100 本体質量(kg) 4.2 ワイヤーロープ長さ(m) Φ4×12 耐荷重(N) 衝撃/3~4 停止距離 0.5~1m 許容動作速度(m/s) 約2 ランヤード(長さ)(m) 12
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 付属品 引寄せロープ トラスコ品番 102-6286 材質 本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg) 2.2 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4462 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低950 高さ調節 950・1510・2100・2560
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg) (使用者の装備を含む体重)30~100 仕様 墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品 ・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) (ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 30 材質(ランヤード) ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用 仕様 レール中央位置用(子綱2又)です トラスコ品番 818-3359 材質 アルミ、ステンレス、ナイロン 摘要 レール中央用 質量(g) 920 有効長(mm) ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg) 120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 17×6 仕様 アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番 827-9121 セット内容 引き寄せロープ、台付用大型フック 材質 ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m) 約1.2以下 落下衝撃荷重(kN) 約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm) (本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷