昇降式物干しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「昇降式物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式物干し 室内」、「室内物干し 収納式」、「吊りバトン」などの商品も取り扱っております。
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質 アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg) 8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様 天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品 サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス タイプ シングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類 室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×90×45 竿長(mm) 1105 最大ストローク(mm) 天井面より:1200 吊下荷重(kg) 可能:8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類 昇降式 材質/仕上 (本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg) (目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し 仕様 室内用 付属品 操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ 材質/仕上 ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維 ホワイト 耐荷重(kg) 目安:8 取付ねじ 詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25 昇降幅(mm) 竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品 木下地に対応した取付パーツ 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 種類 昇降式 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類 昇降式 付属品 コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質 竿/アルミニウム。カバー/ABS樹脂 質量(kg) 4.7 ホワイト 材質(本体) アルミニウム 寸法L(mm) (竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm) (本体)763×470 仕上 アルマイト処理 関連資料 寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様 天井埋込タイプ(後付け仕様) 付属品 サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプ ダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類 室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×90×45 竿長(mm) 1105 最大ストローク(mm) 天井面より:1200 吊下荷重(kg) 可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様 アルミダイカスト(焼付塗装) 材質 アルミ・AAS 質量(g) 780 耐荷重(kg) 20 仕上 アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類 昇降式 付属品 フック 材質/仕上 アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ 天井埋込タイプ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類 昇降式 付属品 フック 材質/仕上 アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ 天井面付タイプ
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様 天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品 サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス タイプ ダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類 室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×90×45 竿長(mm) 1105 最大ストローク(mm) 天井面より:1200 吊下荷重(kg) 可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様 天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品 サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプ シングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類 室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×90×45 竿長(mm) 1105 最大ストローク(mm) 天井面より:1200 吊下荷重(kg) 可能:8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類 昇降式 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 寸法(mm) (物干部)559 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 820 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) パイプ寸法(mm) 25×25アルミ角パイプ 取付座(mm) 30×75スチールプレート 寸法(幅W×高さH)(mm) 2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653) 耐荷重(kg) 15 タイプ E型ショートサイズ 付属品 皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 種類 室内天井吊型(スポット型)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類 室内壁付型 材質/仕上 ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)