昇降禁止のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
136件の「昇降禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降禁止 看板」、「昇降タラップ」、「垂直梯子」などの商品も取り扱っております。
ACE(エース/モリギン)アルミASタラップ 昇降禁止板
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品 SUSピアスビス4×13:18本
1組
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つくし工房蛍光標識
取付方式 穴4 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 300×450 穴数 4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUSステップ用昇降禁止板
ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm) 920×480
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式 ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質 再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容 昇降注意 材質 LIMEX 言語表示 日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格 JIS規格 厚さ(mm) 0.4 寸法(mm) 450×300 取付方式 ビス止め 取付穴数 4 取付穴径(Φmm) 5 耐候年数(年) 約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容 関係者以外立入禁止 取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 仕様 四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質 アルミ 寸法(mm) 1800×675 質量(kg) 9 仕上 アルマイトシルバー 取付け方法 (1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷


粘着
材質 PVCステッカー 取付け方法 シール 表示内容 昇降注意 設置場所 屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質 SUS304 寸法(mm) 3000×700 仕上 ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品 エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品 ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き) 材質 基材:PVC、表面:鉱物粒子 サイズ(mm) 200×600
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
特価
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。 仕様 四隅R加工 Φ3mm孔×4隅 材質 HIPS 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 254×356
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)