- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 明 工 社 oa タップのおすすめ人気ランキング
明 工 社 oa タップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「明 工 社 oa タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明 工 社 電源 タップ」、「明光社 タップ」、「4口 タップ」などの商品も取り扱っております。
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。
舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等
仕様
パイロットランプ、マグネット付
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
2
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
8
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数
4
仕様
(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット
色
(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格
15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-