明治 コンプレッサ 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「明治 コンプレッサ 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 0.75kw 200」、「コンプレッサー ドライ」、「エアーコンプレッサー 3.7」などの商品も取り扱っております。
明治機械製作所一段圧縮機
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式 連続・断続運転兼用式
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。
運転制御方式 連続・断続運転兼用式 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~1.37[12~14]
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲 コンプレッサー 適合本体 G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明治機械製作所コンプレッサ
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。 圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
仕様 IE3/60HZ 運転制御方式 圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78~0.98[8~10] 空気取出口(B) G1/4(×2コ) 使用油 CO-100 圧縮機 GHO-3DP 潤滑油充填量(L) 上限0.58/下限0.26
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式 自動アンローダ式(連続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B) (口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS) 1 使用油 CO-68 圧縮機 GNO-1C オイル量(L) 充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式 圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B) (口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS) 1 使用油 CO-68 圧縮機 GHO-1C オイル量(L) 充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW) 低振動で優れた静音設計。
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

明治機械製作所コンプレッサ
連続・断続運転兼用式 GKシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き
仕様 使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限:1.65L/1.15L 形式 圧縮機本体:BT-55G 運転制御方式 連続・断続運転兼用式 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78-0.98[8-10] 口径 空気取出し:G1/4×1,Rc1/2×1
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業 運転制御方式 半導体圧力センサ+マイコン制御 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59-0.98(出荷時0.7~0.85) 空気取出口(B) (口径×口数)Rc3/4×1 使用油 CO-100 出口空気露点(℃) (エアドライヤ)15以下[圧力下]
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式 全自動運転制御式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 1269×949×1629
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整 接続口径 G1/4 質量(g) 113 使用圧力(MPa) 0.02~1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×56×61 使用流体 空気
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1個
159 税込175
3日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
23日以内出荷

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 エンジンタイプ 水冷ディーゼル 運転制御方式 アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~1.37(12~14) 空気取出口(B) G1/4×1、Rc1/2×1 圧縮機 BT-37 オイル量(L) 1.36/0.94
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式 圧力スイッチ式
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)