- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 明治機械製作所 f100 部品のおすすめ人気ランキング
明治機械製作所 f100 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「明治機械製作所 f100 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明治 スプレーガン 部品」、「ニードルパッキン」、「明治機械製作所 ノズル」などの商品も取り扱っております。
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)
292
吹付距離(mm)
200
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
取付ねじ径(B)
G1/4
塗料供給方式
重力式
部品番号
No.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
その他
塗料カップは別売りです。
質量(g)
391
供給方式
吸上式
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
250
取付ネジ径
(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様
適合
1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品
1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)
0.2~0.4
吹付距離(mm)
100~150
塗料供給方式
重力
適合塗料容器
1G-2付属(150mL)
適合
本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約230
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
460
供給方式
重力式
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
所要圧縮機(kw)
2.2以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合
JJ-243-1.3-G
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
810-5830
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1パック(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)
280
吹付空気圧力(MPa)
0.25
カップ容量(mL)
400
ノズル口径(Φmm)
1.3
塗料噴出量(L/min)
180
パタン開き(mm)
150
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4