- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 星型 T6のおすすめ人気ランキング
星型 T6のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新58件の「星型 T6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきトルクス」、「菊型レンチ」、「花形 レンチ」などの商品も取り扱っております。
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
ヘックスローブ
形状
六角
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番
301-1364
セット内容
T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H
質量(g)
250
1セット(9本組)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法
T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
トラスコ品番
370-8462
質量(g)
150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容
T10、T15、T20、T25、T27、T30
全長(mm)
90(折りたたみ時)
組数
6
材質(ハンドル)
アルミニウム
材質(レンチ)
クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理
黒染め
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状
L型
セット内容
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプ
ロング
寸法L(mm)
T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度
HRC51
寸法l(mm)
T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度
HRC55~60
表面処理
黒染め
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。
パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能!
サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット
折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト!
L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品
収納ホルダー
セット内容
T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本
材質
クロムバナジウム鋼
色
グリーン
寸法(cm)
6.77×4.5×1.45
質量(g/セット)
52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
形状
六角
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷