星座盤のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「星座盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤色懐中電灯」、「星座早見盤」、「赤色LED」などの商品も取り扱っております。
星座早見盤 ビクセンランキング1位
ビクセン星座早見盤
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)227×224×1(突起部除く)質量(g)40
1枚
349税込384
当日出荷

生徒用星座早見盤 ケニスランキング2位
一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質直径(Φmm)約140
1個
299税込329
当日出荷

星座早見盤 ケニスランキング3位
1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、その時刻の星座が盤面にあらわれます。 盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。また、星団や星雲の位置も印刷されています。
材質プラスチック寸法(Φmm)220
1個
1,298税込1,428
翌日出荷

星座早見盤(生徒用) 渡辺教具製作所ランキング4位
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋材質母盤金属、回転盤樹脂製幅(mm)20直径(Φmm)210質量(g)100
1枚
1,800税込1,980
3日以内出荷

星座早見盤(スターハーモニー) 渡辺教具製作所ランキング5位
星空に親しむには格好の星座早見盤。南の方角の星座が見つけやすいように作られた星座早見盤です。早見盤では天球を平面で表さなければならないために、南の星座は形が横に広がってしまいます。そこで、天の赤道以南の星座に限り、できるだけ肉眼で見たとおりの形に修正してあります。それにより、星座の位置関係は違ってきて、星のないスペースが生じています。 北緯35°に合わせた星図 日本標準時の明石(東経135°)での星図 東京、福岡での経度補正が可能 夏の大三角、冬の大三角などが見つけやすい 主な星座の星座絵を記載
材質プラスチック製直径(Φmm)220
1枚
1,500税込1,650
7日以内出荷

石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
1個
979税込1,077
4日以内出荷

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋材質金属厚さ(mm)20直径(Φmm)210(おわん型)
1個
1,798税込1,978
翌日出荷

1セット(10枚)
2,998税込3,298
8日以内出荷

渡辺教具製作所星座早見盤(教師用)
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品立てかけ用台座付材質母盤:金属、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)350
1枚
10,000税込11,000
9日以内出荷

観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)146×146×1(突起部除く)質量(g)19
1枚
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)星座早見盤
時刻と月日を合わせるだけでそのときの星座の位置が簡単にわかる天体観測の必需品。1等星の名称、主な星座名が表示されています。今夜、どんな星座が見えるかを知ることができます。
寸法(mm)205測定基準北緯35度
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷

低価格なので、一人一人におすすめの星座早見盤です。 1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所による誤差を修正できます。
材質寸法(Φmm)約190
1個
579税込637
翌日出荷

コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷

付属品立てかけ用三脚材質アクリル、塩ビ直径(Φmm)600
1枚
50,000税込55,000
9日以内出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998税込2,198
当日出荷

天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐荷重(kg)150適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126全長(mm)1030質量(kg)6.3タイプ3段階リクライニング全幅(mm)430全高(mm)115キャスター径(Φmm)63
1台
8,098税込8,908
当日出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド 低反発
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
ブラックサイズシングル種類折りたたみ機能キャスター付き、コンパクト、14段階リクライニング、指はさみ防止設計、安全ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315、マット部(仮):899×1997×76、折りたたみ時:960×345×1085素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステルマットタイプ低反発最大使用者体重(kg)90
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種質量(g)668(台座含む)電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)レンズ光学レンズ設定方式表示天体:日付、時間光源1WホワイトLED速度星:5段階時計回り/反時計回り投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2投影方式光学式
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)