- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 映像分配器のおすすめ人気ランキング
映像分配器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新149件の「映像分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc分配器」、「VGA分配器」、「HDMI分配器 4出力」などの商品も取り扱っております。
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。
小型でコンパクトなデザイン。
専用ACアダプター付属。
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約125
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)
1.5(専用ACアダプター使用時)
電源
AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×25×60
設置場所
屋内
映像出力
出力数 4 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力
入力数 1 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。
DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に
接続台数
ダイレクト:2
付属品
電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.31
消費電力(W)
(DC5.3V)3.12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×80×25
最大解像度
4K 、フルHD1080p
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
HDMIタイプA メス×6
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容
本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)
150×80×20
定格電圧(V)
DC12
入力
(映像)NTSC
出力レベル
(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ピンジャックを2分配します。
仕様
音声用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m)
0.3
ケーブル
OFC、75Ω、3C2V
加工
金メッキ、アルミシールド
色
ブラック
コネクタ1
RCAプラグ
コネクタ2
RCAプラグ×2
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品
ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質
スチール
使用温度範囲(℃)
0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号
入力DDC信号 5V
ピクセル
ピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)
最大 6
カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。
カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×46×296
分配数
1入力6分配または2入力各3分配
映像出力
1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
映像入力
1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質
スチール
温度範囲(℃)
稼働時/5~40。保存時/‐20~60
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
最大解像度
2048×1536ドット(60Hz対応)
ピンジャクを2分配します。
仕様
音声用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コンポジットビデオ用1入力4分配器コンポジットビデオ及びアナログ音声(不平衡2CH)を4分配する分配器。
ビデオ信号の補償回路搭載。
分配数
4
1台
特価
¥31,380
税込¥34,518
当日出荷
1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数
ダイレクト:8、カスケード:512
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.69
消費電力(W)
(DC5V)1.99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×76×44
適合品番
2L-2401(接続ケーブル)
最大解像度
2048×1536(60Hz)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番
64-8302-02
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。
送信用と受信用の2台1組。
電源不要。
寸法(mm)
103(W)×29(H)×70(D)
質量(g)
約130
端子
(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)
伝送距離(m)
最大300
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷