- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 時計 ガラスのおすすめ人気ランキング
時計 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新820件の「時計 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス風防」、「顕微鏡 ガラスプレート」、「ガラスプレート 丸」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
約70
材質
ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質
青板(ソーダ)ガラス
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
80
外径公差(mm)
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
2
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質
PP
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
外径公差(mm)
±0.5
耐衝撃性
150℃
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ
丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
1100
外径公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
5.5
サービス分類
オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
耐薬品性に優れています。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
PP(ポリプロピレン)