掛時計 シューレ
学校の時計をイメージした無駄がなく見やすいデザインです。白を基調に黒で力強いゴシック調数字は視認性に優れています。
用途塾やオフィスにもおすすめ
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスティック、ガラス
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×42
本体質量(g)520
表示方式アナログ
使用電池単3×1 (別売)
アズワン品番64-8887-05
内容量1台
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-22
- 用途:
- 時間を見る
数字が大きくはっきりしておりとても見やすい壁掛け時計でとても気に入っております。
2024-09-21
- 用途:
- 会社
ピデスアート 様
(製造業)
会社の時計が壊れたので購入しました。
文字盤も大きく凄く見やすい掛け時計です。
2025-01-31
- 用途:
- 6か月ほどで壊れました
製造業
6か月程使用し、進む時間と合わなくなり、電池を交換しました。
時間をセットして次の日、もう6時間もずれていて、新品の電池に入れ替えたのに・・・と思い、もう一回電池を入れなおして時間合わせ。次の日、また全然違う時間になっており、故障と判断。最後に違う電池でも行いましたが、やはりおなじ結果。安物買いの銭失いでした。二度と買いません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。
- 対象商品:
- 61056346
2023-01-14
- 用途:
- 事務所に設置
製造業
赤い秒針がスムーズに動くところが気に入ってます。設置当初は小さな擦れ音がしていましたがムーブメントを押したら治りました。今は静かに動いています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07