時計 チャイム付きのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
88件の「時計 チャイム付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャイム付電波時計」、「メロディー時計」、「時間チャイム」などの商品も取り扱っております。
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
種類 掛け時計 表示方式 アナログ+デジタル 機能 ・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 トラスコ品番 440-5927 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.4 シルバー 直径(Φmm) 350 温度測定範囲(℃) 0~40 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×55 寸法(Φ×mm) 350×55 使用電池 アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 材質(枠) プラスチック カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm) 380 質量(g) 1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 380×380×58 表示 月・日・曜日 使用電池 アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命 約1年 音色 【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー 付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式 アナログ 機能 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm) 360 付属品 アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質 (ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g) 1600 種類 掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×360×54 使用電池 アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命 約1年 カレンダー 付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番 836-0047 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×60×410 質量(kg) 3.5 仕様 内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番 302-8399 種類 掛時計 電源 AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式 アナログ 音圧 (最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

クラシカルな振り子電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能 夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能 電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 473×297×74 質量(g) 1270 表示方式 アナログ 電池 単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本 アズワン品番 65-0559-14 電波時計 夜間秒針停止
1台
5,998 税込6,598
欠品中

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式 アナログ+デジタル 直径(Φmm) 380 トラスコ品番 787-9571 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm) 57 質量(kg) 1.6 シルバー 種類 掛け時計 電源 単2形アルカリ乾電池×2本 機能 ・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm) 380×57 使用電池 アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

種類 掛時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能 電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 20~85 トラスコ品番 492-2212 材質 枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg) 1.3 直径(Φmm) 350 寸法(Φ×mm) 350×52 電池 単3(アルカリ)×6 電池寿命 約1年 カレンダー 付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品 石膏ボード用掛金具 材質 プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg) 2.4 表示方式 アナログ 寸法(cm) 429×345×57 電池 単2(アルカリ)×4 電池寿命 約3年 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式 アナログ+デジタル 機能 ・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 直径(Φmm) 350 付属品 お試し用乾電池:4FN403、4FN405、×2個、4FN404×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書×1枚、掛置きスタンド 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.4 シルバー 種類 掛け時計 表示 温度:‐9.9~49.9、湿度:20~90%RH、カレンダー:2099年まで対応 寸法(Φ×mm) 350×60 使用電池 アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 カレンダー 付き 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm) 420 付属品 モニター電池 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 1350 種類 掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×45 電池 単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様 電波:○ 付属品 単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番 238-9828 厚さ(mm) 68 銀色 電源 単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式 アナログ 直径(mm) 350 電波時計 電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,275 税込4,703
当日出荷

電波アミューズ掛時計 正時に1曲メロディが流れます オーロラサウンド6曲(コッペリアのワルツ、時の踊り、白鳥、四季春、ウィーンの森の物語、四季冬) 自動鳴り止めセンサー付き
材質 プラスチック枠、風防:ガラス製 寸法(mm) 365×285×72 質量(kg) 1.3 種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波自動受信・電波受信OFF・ステップ秒針・オーロラサウンド正時メロディ・モニター・音量調整付(ボリューム式)・電池交換お知らせ機能・ON(自動鳴り止めセンサー)/OFFスイッチ付・飾り振子付(ゆったり振子機構) 使用電池 単2形マンガン乾電池×2 名入れサイズ(mm) 20×60(黒)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式 アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式 アナログ 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質 枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g) 710 種類 掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 305×46 使用電池 単3(アルカリ)×1 電池寿命 約1年 アズワン品番 64-6803-15
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

エンペックス気象計スーパーEXメロディ気象台
質量(g) 約1050(箱含む) 電源 単3乾電池4個 本体寸法 270×54×270 機能 天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ 材質(外枠) 天然木 本体寸法 直径(mm) 約270×54 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 掛兼用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷