時計 ベルト 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「時計 ベルト 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 バンド交換 工具」、「時計潤滑油」、「時計 バンドピン」などの商品も取り扱っております。
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容 ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm) 0.8 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 仕様 時計バンドピン外し 材質(刃) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 2(Y型)。先端0.5(ピン型) 軸長(mm) 9(Y型)。11(ピン型) グリップ径(Φmm) 5 トラスコ品番 493-6388 質量(g) 17
1セット
699 税込769
当日出荷

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm) 20 質量(g) 1 材質(軸) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類 精密ドライバー 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 軸径(Φmm) 0.7 全長(mm) 90 軸長(mm) 10 本数 1 トラスコ品番 371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類 セット品 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm) 60 軸長(mm) 15 トラスコ品番 803-6982 質量(g) 37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ) 真鍮 全長(mm) 7×20(収納時) 質量(g) 約20 材質(軸) 炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm) 7×125 機能 バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
599 税込659
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類 腕時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定 認定 表示 【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間 【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式 (受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容 1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類 LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式 ソーラー電源 受信方式 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー 付き アラーム 付き デュアルタイム 15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
バンド幅(mm) 18 付属品 交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き 幅(mm) 尾錠:15 長さ(mm) 6時側長さ約116、12時側長さ約70 仕様 抗菌防臭加工 本体質量(g) 4 種類 牛ワニ型押・ステッチあり・仕立て:ヘリ返し・剣先形状:ヤリ剣 厚さ(mm) 約3
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式 乾電池 適合 単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g) 13 取付可能寸法(mm) 直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
長さ(mm) 6時側長さ約110、12時側長さ約64 仕様 抗菌防臭加工 種類 牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣 厚さ(mm) 約3
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
738 税込812
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,160 税込5,676
当日出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容 ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数 17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷


お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質 POM樹脂 寸法(mm) 35×51×25 質量(g) 16
1個
799 税込879
当日出荷

日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。 カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドはサイズ調整が簡単なワンプッシュ三つ折れ式タイプのフリー中留を使用しています。 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 曜日表示は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応 タフソーラー 水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能
機能 パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替 表示方式 アナログ 材質(バンド) メタルバンド(ステンレススチール) 仕様 タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質 ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス 質量(g) 92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 45.1×42.1×11 時間 ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリー インジケーター表示 電波受信機能 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。) LED アンバー、残照機能付き タイマー セット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性 5気圧 表示切替 3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)