時計 壁掛け シチズンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「時計 壁掛け シチズン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 電波 時計」、「防爆タイプ」、「壁掛け時計 日付」などの商品も取り扱っております。
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能 強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm) 320×39 材質 金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g) 900 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年 色番 50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm) 550 トラスコ品番 835-6075 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 3.3 シルバー 種類 掛け時計 電源 単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm) 550×55 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 380 付属品 電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番 440-5951 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.7 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 380×57 機能 強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm) 380×57 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池 単3(アルカリ)×4 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm) 500×53 仕様 飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質 プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg) 2 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 色番 19 グリーン購入法 適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

青/白 付属品 壁掛けネジ×1本 サイズ Φ118×48mm 質量(g) 182 タイプ 掛置両用 電源 単3電池×1本(別売) 表示方式 アナログ アズワン品番 8-4189-21 防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式 アナログ 機能 JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質 金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg) 4.2 シルバー 種類 掛け時計 使用温度範囲(℃) -20~60 仕上 銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm) 500×60(アンテナ部含まず) 使用電池 筒型リチウム電池 電池寿命 約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 350 仕様 暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品 木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.3 シルバー 種類 掛け時計 使用温度範囲(℃) -10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 350×50 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm) 350×50 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能 電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命 約2年 受信局 福島局/九州局(自動選択) 時間精度 (標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式 アナログ 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 4 シルバー 種類 掛け時計 機能 JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス 寸法(Φ×mm) 500×60(アンテナ部含まず) 使用電池 筒型リチウム電池 電池寿命 約10年 電波時計
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 550 トラスコ品番 440-5943 材質 金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg) 3.1 シルバー 種類 掛け時計 機能 ・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 寸法(Φ×mm) 550×55 使用電池 エボルタ単三電池4本使用 電池寿命 約10年 グリーン購入法 適合 電波時計
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 450 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 2.1 シルバー 種類 掛け時計 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm) 450×56 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質 プラスチック タイプ 風防:ガラス 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 機能 コチコチ音の気にならない連続秒針 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 電波時計
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能 電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 白パール色(白) 寸法(mm) 305×305×45 材質 プラスチック枠/ガラス 質量(g) 780 表示方式 アナログ 色番 03 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
茶色半艶仕上(ベージュ) 寸法(Φ×mm) 320×53.6 材質 木枠(シナ無垢材)/ガラス 質量(g) 860 表示方式 アナログ 色番 06 電波時計
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コチコチ音の気にならない連続秒針
材質 プラスチック 配色:茶色 質量(g) 830 タイプ 風防:ガラス 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 寸法(Φ×mm) Φ320×49 使用電池 アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年 電波時計
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番 787-9555 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 機能 電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能 寸法(Φ×mm) 350×51 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類 腕時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定 認定 表示 【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間 【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式 (受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容 1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類 LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式 ソーラー電源 受信方式 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー 付き アラーム 付き デュアルタイム 15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm) 105×145×24 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 (時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃) -9.9~50 湿度測定範囲(%) 20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲 結露しないこと 防塵・防滴 なし 温度測定精度 ±1℃ 設置方式 卓上式 測定間隔 温湿度/1分に1回 湿度測定精度 ±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式 デジタル 時間精度 平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)