- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 時計 電波 車 ソーラーのおすすめ人気ランキング
時計 電波 車 ソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「時計 電波 車 ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車内温度計」、「バイク用時計 防水」、「車 時計 電波」などの商品も取り扱っております。
電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源
コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×75×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シックなブラックカラー。
夜間も見やすい大画面透過液晶時計。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池
リチウムコイン電池CR1616
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×75×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。
大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。
左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。
スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。
ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様
自動受信:4回/日
質量(g)
108
電源
主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル
電波受信機能
長波JJY
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)
140
測定精度
測定精度:±2℃
表示方式
デジタル
温度表示
0~40℃
寸法(cm)
51×144×42
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約1.5年
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能
電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×93×52
質量(g)
110
種類
置時計
表示方式
デジタル
電池
単4形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。
機能
電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付
付属品
お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色
23木目仕上
質量(g)
385
本体寸法(mm)
83×200×50
表示方式
デジタル
使用電池
単2アルカリ乾電池×2個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能
電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
170
本体寸法(mm)
77×120×54
表示方式
デジタル
使用電池
単3マンガン乾電池×2個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
六曜表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様
時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品
金属ステー、両面テープ
色
ブラック
質量(g)
135
コード長さ(m)
DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V
12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示
内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命
約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質
ABS
電源
単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26.3×90×90
測定範囲
温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位
温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1.0
機能
温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能
DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象
温度・湿度
取扱説明書
(4.2MB)
仕様
バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)
温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃。。湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様
時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V
付属品
金属ステー、両面テープ、面ファスナー
色
ブラック
質量(g)
100
コード長さ(m)
DC電源:約2、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V
12/24 (文字発光)
温度表示
-20℃~+50℃(外気温/内気温)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×36×21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)
91×148×47
材質
枠:プラスチック(白)
質量(g)
200
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
0~40
電池
単3マンガン乾電池2個
湿度計
○
電池寿命
約1年
アラーム
○
湿度測定範囲(%RH)
25~85
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
12/24表示切替
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質
プラスチック枠、前面:ガラス
寸法(mm)
90×123×46
質量(g)
170
表示方式
デジタル
使用電池
単3(マンガン)×2
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
ライト機能
○
スリムサイズのデジタル時計です。
時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。
車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。
LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。
角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
色
ブラック
コード長さ(m)
車外温度センサーコード:約2
電源コード(m)
1.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷