- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 時計バネ棒のおすすめ人気ランキング
時計バネ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新39件の「時計バネ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 バンドピン」、「ばね棒」、「時計潤滑油」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)
20
質量(g)
1
材質(軸)
鉄
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類
精密ドライバー
先端形状
ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)
0.8
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
時計バンドピン外し
材質(刃)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
80
軸径(Φmm)
2(Y型)。先端0.5(ピン型)
軸長(mm)
9(Y型)。11(ピン型)
グリップ径(Φmm)
5
トラスコ品番
493-6388
質量(g)
17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容
ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類
精密ドライバー
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸径(Φmm)
0.7
全長(mm)
90
軸長(mm)
10
本数
1
トラスコ品番
371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類
セット品
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)
鉄
全長(mm)
60
軸長(mm)
15
トラスコ品番
803-6982
質量(g)
37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)
真鍮
全長(mm)
7×20(収納時)
質量(g)
約20
材質(軸)
炭素鋼
直径×長さL(Φmm×mm)
7×125
機能
バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
表面処理
ACP
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
材質(グリップ)
ステンレス
仕様
4in1、連結収納
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥738
税込¥812
当日出荷
材質
SUS420J2
種類
スプリングピン 波形
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上
ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類
ロールピン
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数
19
トラスコ品番
341-8596
セット内容
斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)
1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷