- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 時計用 ねじのおすすめ人気ランキング
時計用 ねじのおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新882件の「時計用 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計用 パーツ」、「1mmネジ」、「小さいネジ」などの商品も取り扱っております。
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
なべ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
材質
MX7
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ
0.35
寸法L1(mm)
0.5
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)
20
質量(g)
1
材質(軸)
鉄
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)
4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール)
材質
フック:スチールメッキ/カバー:樹脂
付属品
石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.5×25.5×19.5
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
材質(グリップ)
ステンレス
仕様
4in1、連結収納
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥738
税込¥812
当日出荷