- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 暖房 ヘッダーのおすすめ人気ランキング
暖房 ヘッダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「暖房 ヘッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床暖房ヘッダー」、「給湯 ヘッダー」、「架橋ポリエチレン管 ヘッダー」などの商品も取り扱っております。
セット内容
往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格
A:G1
呼び径(ねじ)
B:G3/4
用途暖房配管の高温の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCHクリップBを使用
樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪
形状
マニホールド
材質
CAC406C/青銅
仕様
日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵
種類
その他継手
使用温度範囲(℃)
(継手)-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(継手)1.75[17.5]
寸法d
(呼び径A)13
寸法D(Rc)
3/4
用途戸建用。集合用
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
用途暖房配管の高温(80℃)の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCH
クリップBを使用
仕様
ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
仕様
ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする(樹脂製)
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1袋(20個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
クイックファスナー式熱源機に袋ナット式ヘッダー等を接続する為のアダプタ。
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch)
フレア1/4オス
アズワン品番
64-6752-77
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×150×90
接続ポート径
1/4フレア
分岐数
6(ボールバルブ付)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷