暖房器具 トイレのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
97件の「暖房器具 トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの暖房」、「人感センサー ヒーター」、「トイレパネルヒーター」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様 運転切替:入/切 質量(kg) 1.7 ホワイト 消費電力(W) 160 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.9 安全装置 温度ヒューズ 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40.5×15×32.5 温度調節 低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg) 0.53 オレンジ 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト 消費電力(W) 500 本体質量(kg) 3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.0×26.0×39.5 1時間あたりの電気代目安(円) 約13.5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W) 1000 質量(kg) 4.7 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×210×435 保証期間 お買い上げ日より1年 タイマー 入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定 5~35度 暖房の目安 木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ 電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合 1.5坪以下 消費電力(W) 【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源 AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 525×204×130 騒音値(dB) (強)46、(弱)33 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安 【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品 取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg) 1.45 消費電力(W) 最大200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 連続運転時間(h) 8 保証期間 1年 温度調節 3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

エスケイジャパンミニパネルヒーター
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 320 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×120×325
1台
8,980 税込9,878
3日以内出荷

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W) 90 セット内容 本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×460×30 ヒーター PVC コードヒーター 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g) 880 消費電力(W) 最大600 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 機能 人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.6×11.7×20.2 温風機能 3段階 感知距離(m) (人感センサー)2
1台
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg) 0.79 ホワイト 消費電力(W) 300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 連続運転時間(h) 約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.8×10.2×15.7 人感センサー ON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷