暗渠シートのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
94件の「暗渠シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗渠 透水シート」、「暗渠排水管」、「透水シート」などの商品も取り扱っております。
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 合成繊維 幅(mm) 1000 グレー 長さ(m) 10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質 ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。 排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.27 ブラック 長さ(m) 50 使用目的 土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
1巻(50m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 ヤシ繊維 幅(mm) 1000 グリーン 長さ(m) 10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質 ポリエステル 透水係数(cm/s) 1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N) 縦約1200、横約971 伸び(%) 縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N) 縦約329、横約284 透水係数(cm/s) 約9.79×10-3 黄土色 幅(m) 2 厚さ(mm) 0.3 材質 PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。 【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。 【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。 【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。 【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策 軟弱地盤の補強、法面養生等の 住宅周りの雑草抑制 未整備地などの防塵・防砂・防埃対策 長さ(m) 50 材質 クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的 補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2) 114 引裂強度(N) (タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm) (タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%) 99 耐候性 (対初期強度)88.9(%) 引張伸度(%) (タテ)17、(ヨコ)13 通気性 28.7(cc/cm/s) 特性 防草、通気性、耐候 抵抗力(N) 貫入/220 透水係数(cm/s) 2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2) 316
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的 防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2) 20 透光率(%) 約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質 ポリプロピレン 規格 プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm) 0.25mm(参考値) トラスコ品番 855-0559 材質 ポリプロピレン不織布 形状 ロールタイプ 質量(kg) 1.9 長さ(m) 50 呼び寸法(縦×横)(m) 1×50 目付(g/m2) 30 幅(m) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m) 30 幅(mm) 1000 トラスコ品番 483-5531 材質 ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg) 5 NETIS番号 CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質 ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm) 0.18 使用目的 雑草対策 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年) 3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質 不織布 幅(mm) 230 長さ(m) 50 外径(Φmm) 140 シートサイズ(mm) 230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質 PP 厚さ(mm) 約0.3 耐候年数(年) 屋外暴露:約10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。 耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。 土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 厚さ(mm) 0.4 材質/仕上 ポリプロピレン 黄土色 長さ(m) 100 使用目的 土木工事
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状 丸型 材質 PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)