暗視ビデオカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
311件の「暗視ビデオカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線カメラ」、「赤外線防犯カメラ」、「暗 視 カメラ」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 形状 BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約37×26×56 質量(g) 約48 センサー CMOS(1/4インチ) 画素数 100万画素 フォーカス 固定 レンズ F2.5、f=2.85mm 画角 対角120° 解像度 ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲 人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh) 1200 動作時間 約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間) 3~4 対応メディア microSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカー あり/なし 付属品 充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)撮影機能付き赤外線暗視カメラ
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品 ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書 質量(g) 220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず) 電源 リチウムイオン充電池 本体寸法(mm) 116×58×72 レンズ f=25mmF1.55 有効画素数 約125万画素 視野角 (対角10° 焦点距離(mm) 180(35mmフィルム換算) 外部メモリー microSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売) 撮影距離(m) 静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ) 記録ファイル形式 静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 液晶モニター 2.0インチIPS 出入力ポート Type-C 静止画サイズ 40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間) 動画サイズ 2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps 赤外線投光距離 約100m(IR:5設定時) 拡大率(倍) 最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません) イメージセンサー 1/3型CMOS
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

100万画素CMOS採用 夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載 取付場所を選ばないコンパクトモデル オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品 取付用ビス 質量(g) 約200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44.2×37.5×39.7 画素数 CMOS 約100万画素 防水仕様 IP69K(本体のみ) 画角 水平:約105° 垂直:約60° 鏡像 動作温度範囲(℃) -20~+70
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡 セット内容 本体、USB ケーブル、ストラップベルト 質量(g) 約562 外形寸法(mm) 約195×130×65 電源 USB電源または単三電池6個 ズーム(光学/デジタル) 5倍(デジタル) メモリー マイクロSD 最大128GB 解像度 動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520) LCD仕様 2.4インチ 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 90以下(無結露条件) 撮影時機能 赤外線撮影:7段階調節機能 画質 フルハイビジョン オーディオ マイク内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様 【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 付属品 USBケーブル(約1m) 質量(g) 80 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58 x 58x 36(台座部を除く) 入力 5V1AmicroUSB レンズ F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応 iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体 【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度 【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角 (水平)135°/(垂直)85° 対応フォーマット (動画)mp4/(静止画)png 色(本体) ホワイト セキュリティ WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所 屋内 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) アプリケーション Smart Life 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps) 15(通常)/10(暗視) イメージセンサー 1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz) 2.4 (5GHz非対応)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g) 338(電池含まず) 形式 静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×73×136 レンズ f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ 2.4inchTFTモニター 解像度 【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲 人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー 撮影速度:0.5秒 動画 動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数 最大3枚 アズワン品番 64-0909-16 記録メディア microSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m) 最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー 500万画素 赤外線ライト LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

サイエルインターナショナル赤外線機能付きハンディカメラ
赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
セット内容 本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm) 長さ118×幅65×高さ62 質量(g) 310(電池含む) レンズ F/3.2、f=7.2mm 記録方式 静止画JPEG、動画AVI 連続使用時間(時間) 2.5 機能 赤外線:オン/オフ可能 インターフェース USB 2.0 バッテリー リチウムイオン 3.7V 1700mAh ズーム(光学/デジタル) デジタルズーム16倍 ズーム デジタルズーム16X 撮影距離(m) 通常:1(赤外線対応尾距離3m迄) 音声録音 有り 画面サイズ 3.0インチ LCD 画質 FHD ISO感度設定 オート / ISO100 / ISO200 / ISO400 記録メディア SD/SDHCカード(128GBまで) イメージセンサー 500万画素 CMOSセンサー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様 ●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能 付属品 本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、 質量(g) 291(バッテリー含まず) 電源 ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×56×123 レンズ F/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム 連続使用時間(分) 96 インターフェース miniHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応) ディスプレイ 3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF 充電時間(時間) 2 画質 ハイビジョン パソコン動作環境 Windows11
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

軽量コンパクト。 4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。 7段階の赤外線レベル。 動画は最大1920×080Pixels。 写真は最大10Mの高画質。
仕様 ●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m~●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブル アズワン品番 67-9276-07
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm) 160 高さ(mm) 60 質量(g) 205 奥行(mm) 50 倍率(倍) 5 電源(DC-V) 5/1A(USB電源) ズーム 5倍(デジタルズーム) 解像度 写真:10MP。動画:1080P LCD仕様 1.6インチ 音声録音 無し バッテリー容量(mAh) 3800 再生時機能 あり 防水保護等級 IP54相当 取扱説明書 (0.4MB) 遠赤外線機能 照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様 外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容 ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm) 約126×59×63 質量(g) 約276(付属品、充電池を含まず)、 電源 リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズ f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数 約846万画素 ズーム(光学/デジタル) 光学3倍 ズーム 光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm) 22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリー SDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m) 約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式 静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター 3.0型 IPS(タッチパネル) 画質 4K ポート 入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様 サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様 サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー 1/2.8型 CMOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり
仕様 ●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番 67-9276-32
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷