- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 暴風網のおすすめ人気ランキング
暴風網のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新107件の「暴風網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜苗風よけ」、「ベランダ 風よけ」、「防風網」などの商品も取り扱っております。
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。
用途風対策に
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
2mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
果樹・園芸植物などを強風から守ります。強い風から作物や果実を守り、適度な網目が強風を和らげ、取扱いも簡単です。風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途ベランダなどの目隠しや防鳥、犬・猫等の侵入防止などの多用途ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
目立ちにくい防風ネット 約2mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい2mm目。
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い
約2
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
材質
ポリエチレン
仕様
周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別
ラッセル編
目合い(mm)
1
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)
約4
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色
グリーン
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
12
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)
600
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
材質
PE
関連資料
(6.3MB)
適合作物
ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物
風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
網目(mm)
4