- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 曲がり蝶番のおすすめ人気ランキング
曲がり蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「曲がり蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 270度」、「360度蝶番」、「キャビネット蝶番」などの商品も取り扱っております。
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
仕様
左(左下・右上用)
質量(g)
22
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
4.5
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
1袋(2個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2枚)
¥839
税込¥923
3日以内出荷
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
セット内容
棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)
(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色
白
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
板厚(mm)
20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質
黄銅
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
材質
鋼(SPCC)
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
94
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ニッケルめっき
本体長さ(mm)
80
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
付属品
なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色
黒
耐荷重(kg)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応