曲げ板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
161件の「曲げ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がる プラスチック」、「曲板」、「曲げ金具」などの商品も取り扱っております。
キレイに曲がる板 コンテックランキング1位
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

きれいに曲る板 ステンレス 八幡ねじランキング2位
穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
1セット(10個)
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステン自在プレート WAKI(和気産業)ランキング3位
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング4位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)曲板チドリ
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)ランキング5位
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

八幡ねじ曲板LP
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
1個ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
1本
308税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
1個
539税込593
当日出荷

リックスJIZAIシート
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
1枚ほか
3,388税込3,727
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

八幡ねじ曲板
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
1枚
519税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷