曲尺 ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
242件の「曲尺 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さしがね 工具」、「L字 定規」、「金指」などの商品も取り扱っております。
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm) 2 幅(mm) 20 材質 ステンレス鋼 表面処理 シルバー 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm) 170 短枝(mm) 85 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm 形状 同厚 直角度(mm) (目盛側面)150で0.15を超えない 目盛 表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×2.0 測定範囲(cm) 0~15 長さ公差(mm) 150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm) 330 短枝(mm) 163 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.1 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 57 目盛 表裏同目 測定範囲(cm) 0~30 公差(mm) 全長±0.2mm 表目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm) ±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm) ±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 105 短枝(mm) 55 幅(mm) 10 厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 14 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm) 0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質 ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質 ステンレス 寸法(mm) 630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g) 1000 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 630(330)×30×4 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 520 短枝(mm) 260 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 仕様 赤数字入り。目印に十二支の模様付き 形状 同厚 質量(g) 88 直角精度 100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm) 0~50 公差(mm) 全長±0.2mm 表目盛 長枝 (外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝 (外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝 (外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝 (外)25cm、(内)20cm JIS規格取得 取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質 竿/ステンレス。台/カーボンスチール 種類 台付スコヤ 表面処理 研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様 表四段/裏二段 形状 同厚 測定範囲 30cm トラスコ品番 486-5987 材質 スチール 幅(mm) 165 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm) 325 質量(g) 68 呼び寸法(mm) 300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm) 630 幅(mm) 35 厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 1102 目盛 表裏同目 精度 直角度/100mmにつき±0.1mm以下。長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm) 0~100 表目盛 長枝 (外)1m 表目盛 短枝 (外)60cm 裏目盛 長枝 (外)1m 裏目盛 短枝 (外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質 ステンレス 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2 目盛 表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm) 177 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 表裏同目 形状 直角平型 質量(g) 114 種類 完全スコヤ 目盛範囲 15cm 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質 ステンレス鋼 厚さ(mm) 2 タイプ 厚手広巾 目盛仕様 両面四段 JIS規格 JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 形状 角厚 目盛 表裏同目 JIS規格 適合 JIS規格取得 取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質 ステンレス(SUS402J2) タイプ 同厚 目盛仕様 両面四段 JIS規格 JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm) 10 厚さ(mm) 1.2 目盛 表裏同目 表目盛 長枝 (外)5寸 表目盛 短枝 (外)2.5寸 裏目盛 短枝 (外)2.5寸 裏目盛 長枝 (外)5寸 材質 ステンレス 形状 同厚 測定範囲 5寸 質量(g) 20 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm) 80 長枝(mm) 160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質 ステンレス 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)