曲線 ニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「曲線 ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アールカットニッパ」、「爪切りはさみ」、「爪切り 医療用」などの商品も取り扱っております。
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様 喰切刃 材質 刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長 約15mm 全長(mm) 124 アズワン品番 8-5801-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
呼び寸法(mm) 115 材質 バナジウム鋼 全長(mm) 115 質量(g) 55 硬度HRC(刃部) 52~60 刃先角度(°) 42
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三木技研RニッパーN型
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm) 190 刃幅(mm) 6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm) 237 トラスコ品番 385-9517 質量(g) 400 適合レール 興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。 全長(mm) 150 仕様 ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付 トラスコ品番 368-9131 切断能力(mm) (ABS樹脂)5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。 さびにくいステンレス製。
付属品 ツメヤスリ付 幅(mm) 50 全長(mm) 125 刃長(mm) 18 刃厚(mm) 5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm) 150 仕様 ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番 395-6750 質量(g) 130 切断能力(Φmm) 樹脂 5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品 ヤスリ 材質 ステンレス 全長(mm) 125 アズワン品番 7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6574 材質 鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm) 150 質量(g) 150 刃部硬度 (HRC)52~60 刃角(°) 15
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。 巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。 エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。 圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
セット内容 爪切り、専用安全キャップ 材質 ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×125×19 アズワン品番 65-0837-41
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質 (刃部)ステンレス刃物鋼 質量(g) 74 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 50×127×13 アズワン品番 65-1220-38 松吉医科器械コード 24-2631-00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品 仕上げやすり(105mm) 材質 爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

巻き爪専門医との共同開発品です。 凸刃で爪の中央から切ることで、巻き爪の原因になる爪の角の切り過ぎや深爪を防ぎます。 オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
トラスコ品番 137-3534 材質 刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス、ハンドル・キャップ:エラストマー 全長(mm) 120 質量(g) 46 アズワン品番 64-8533-81
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 435 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.0 切断能力(Φmm) 軟線 1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線 3.5 切断能力(Φmm)中硬線 4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質 刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g) 93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 37×106×22 松吉医科器械コード 24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷