- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 書庫連結金具のおすすめ人気ランキング
書庫連結金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新188件の「書庫連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結固定金具」、「家具連結金具」、「板接続金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別
連結器具
材質
ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
透明
奥行(mm)
96
枚数
4
耐荷重(kg)
200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャビネットの間を接続し固定する「中間接続板」2連用です。
上下連結用オプションパーツです。
書庫Fシリーズ、Nシリーズに対応します。
用途一般書庫用
付属品
金具2個
対応
Fシリーズ、Nシリーズ書庫
1組
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
2段積みした上部収納庫の落下防止に。
上下2段積みした収納庫を連結します。
性能
専用スピードナット・ボルト
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別
連結器具
材質
ポリエステル
寸法(mm)
110×110
色
シルバー
付属品
ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番
512-1981
質量(g)
355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19×75×3
穴サイズ(mm)
7×12
1パック(8枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
キャビネットの間を接続し固定する「中間接続板」1連用です。
上下連結用オプションパーツです。
書庫Fシリーズ、Nシリーズに対応します。
用途一般書庫用
付属品
金具4個
対応
Fシリーズ、Nシリーズ書庫
1組
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。
2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。
隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。
接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。
側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容
本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×110×0.8
アズワン品番
64-0905-81
せん断強度(KN)
1.96以下/枚
動作温度範囲(℃)
0~40
耐震性
震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様
耐震度/7相当
材質
ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)
100×100
色
半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。
2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容
本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×113×0.55
アズワン品番
64-0905-80
せん断強度(KN)
0.98以下/枚
動作温度範囲(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
1セット
¥299
税込¥329
4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン