書棚 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「書棚 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 鍵 後付け」、「冷蔵ショーケース 鍵」、「引き出し後付け鍵」などの商品も取り扱っております。
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー 2本 材質 ホーク/スチール シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm) (すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm) 3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品 M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠 材質 ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体) スチール・亜鉛ダイカスト 仕様 キー2本付 トラスコ品番 380-1942 材質 本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g) 80 シリンダー径(Φmm) 6 取付板厚(mm) 3~7 キー番号 同番
1個
819 税込901
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ 別番キー 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (キー)2本 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品 キー×2本 材質 スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm) 約109 シリンダー径(Φmm) 約16 取付板厚(mm) 3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm) 27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)