- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 替え刃のおすすめ人気ランキング
替え刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新7,645件の「替え刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャーシュー スライサー」、「自動パンスライサー」、「替刃 鉋」などの商品も取り扱っております。
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
1個
¥1,140税込¥1,254
当日出荷
1箱(5枚)
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650電流(A)6.5質量(kg)6.8電圧(V)交流100(50/60Hz)刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)取扱説明書(0.73MB)
フォーエバーオルセラカッター替刃
究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。
用途OLカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付材質(刃)ジルコニアセラミック(折り目付)
1個
¥699税込¥769
翌々日出荷
スライヴ(THRIVE)2200専用替刃
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
L型刃に比べ刃の腰の強さ約2.5倍
用途J型カッター用替刃刃厚(mm)0.65仕様7枚入り質量(g)85(パッケージ含)アズワン品番64-8438-31
1個
¥329税込¥362
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)70刃先角度(°)135適合機種BO400.0トラスコ品番258-0616アズワン品番65-1978-10
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。
用途芝バリカン替刃。適合機種SLB-160R用
1個
¥3,198税込¥3,518
翌々日出荷
ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃
材質特殊合金鋼質量(kg)1.3直径(Φmm)235EBM品番790600
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
BBKテクノロジーズチューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
1セット(2枚)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)ステープル
タッカ用肩幅10mmステープル10F。ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
レザーソーレザーソー 替刃式 引廻鋸
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板