替刃 折込鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
271件の「替刃 折込鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ アサリなし」、「鋸 アサリ 工具」、「sk11 替刃」などの商品も取り扱っております。
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃渡り(mm) 190 ピッチ/山(mm) 30/7山 目の粗さ 万能目 板厚(mm) 1.3 機能 角度調節機能
1枚
589 税込648
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.0±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.7 刃渡り(mm) 210 刃ピッチ(mm) 2.05
1枚
678 税込746
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用 刃長(mm) 210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:樹脂 幅(mm) 40 全長(mm) 470 高さ(mm) 440 質量(g) 262 ピッチ(mm) 1.5 奥行(mm) 20 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 1.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm) 2.05 表面処理 (刃部)クリアコート 折込 折込 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.0±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.7 刃渡り(mm) 210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質 SK85 表面処理 クリアコート 刃先処理 衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 表面処理 (刃部)黒染塗装 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 のこぎり板厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 210 刃ピッチ(mm) 1.05
1枚
889 税込978
翌々日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.0±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.7 刃ピッチ(mm) 1.75
1枚
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.1±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.8 刃渡り(mm) 210 刃ピッチ(mm) 3
1枚
798 税込878
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様 刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理 (刃部)無電解メッキ 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入
1枚
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入
1枚ほか
448 税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 板厚(mm) 1.1 種別 アサリなし タイプ 直刃 ピッチ(mm) 1.7 目の粗さ 極細目
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm) 270 刃渡り(mm) 270 全長(mm) 610 ピッチ(mm) 1.75 質量(g) 247 板厚(mm) 0.66 切り幅 0.96mm 切り幅(mm) 0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様 切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm) のこ板:0.8 表面処理 刃先部:フッ素コート 材質(刃) SK85 切溝幅(mm) 1.15±0.05 刃ピッチ(mm) 3.2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)