- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 替刃式のこぎりのおすすめ人気ランキング
替刃式のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「替刃式のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ノコギリ」、「のこぎり替刃」、「よく切れるのこぎり」などの商品も取り扱っております。
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)
260
刃渡り(mm)
260
全長(mm)
600
ピッチ(mm)
1.77
山数
140
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木
刃渡り(mm)
260
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)
395
質量(g)
180
ピッチ(mm)
3.75
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)
260
適合機種
SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)
0.6
交換部品です。
用途鋸替刃
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼
全長(mm)
255
質量(g)
100
ピッチ(mm)
3.75
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.35
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。
クリアー塗装仕上でサビにくい。
プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)
260
刃渡り(mm)
260
折込
可
全長(mm)
630
ピッチ(mm)
1.75
山数
140
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1.35
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)
1.5
仕様
強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ
荒目
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。
刃渡り(mm)
120
仕様
木工用
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.6
仕上
クリアー塗装
材質(刃)
SK-5
目数
16
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)
265
刃わたり(mm)
265
全長(mm)
595
ピッチ(mm)
1.75
仕様
本体
トラスコ品番
818-5791
質量(g)
192
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
グリップタイプ
本籐巻
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)
260
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。
仕様
一般木工用
タイプ
折込式
折込
折りたたみ式
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-2315
質量(g)
32
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)
270
適合機種
EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)
刃厚(mm)
0.9
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1467
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷