替針のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
179件の「替針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジェクター替針」、「替え針」、「注射針」などの商品も取り扱っております。
1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。 材質 ステンレス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 145 タイプ ペンシル型 材質(本体) プラスチック 先端チップ径(mm) Φ1 本体径(mm) Φ7.2 材質(先端) 超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 224 タイプ 標準型(両針付) 材質(本体) 硫黄快削鋼 径(Φmm) 7 材質(先端) 超硬チップ(G2) 材質(針) 硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
280 税込308
翌日出荷

レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。 ステンレス製でサビにくくなっています。 コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
サイズ 45mm
1パック(10本)
699 税込769
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

インジェクター用の替針です。
外径(mm) 0. 7 内径(mm) 0.44
1個
169 税込186
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケガキ針D専用の替芯です。
仕様 ケガキ針D専用替針 材質 針先:タングステンスチール 寸法(mm) Φ3.5×64 質量(g) 4 入数 1本入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷

太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。 質量(g) 20 材質(柄部) 樹脂 材質(針) 炭素工具鋼
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm) 4 材質 軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm) 4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)