替駒のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
109件の「替駒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポークゲージ」、「ダイス 1インチ」、「転造ヘッド」などの商品も取り扱っております。
TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

替駒 ホーザンランキング2位
ホーザン替駒
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。 電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)適合品番C-700/C-701/C-915適合材鉄、ステンレス、チタンねじサイズBC2.3×56山
1個
13,980税込15,378
当日出荷


標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング4位
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

ダイスヘッド ホーザンランキング5位
ホーザンダイスヘッド
プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
43,980税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

1束(72本)
2,698税込2,968
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
1台
23,980税込26,378
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(36本)
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
1セット
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)