最強 ledライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「最強 ledライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力ledライト」、「ledライト 2000ルーメン」、「超高輝度led 懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源 専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm) 3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm) 247 材質(本体) アルミ トラスコ品番 115-3433 セット内容 パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm) 61.8 質量(g) 560 外径(Φmm) 61.8 保護等級 IP67 光源色 白色 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m 照射距離(m) 405(Maxモード時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品 21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g) 本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm) 44.5×135 保護等級 防水 連続使用時間(時間) 約120 LED CREE XHP70.2 × 1 モード High(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd) 21000 明るさ(Lm) 4500 使用時間(時間) High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級 IP68 照射距離(m) 290 耐衝撃 1.5m 色(ボデー) ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g) 107 電源 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 29.8×107.5 防塵防水性能 64 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 350 照射距離(m) 141 連続点灯時間(時間) 6 落下耐久(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 耐水性 生活防水 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

KOOL BEAMLEDライト
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
付属品 USBケーブル(タイプA)、ストラップ 材質 アルミ 全長(mm) 162(最長時172) 直径(Φmm) 43 質量(g) 237 電球 Cree XHP70ハイパワー球 使用電池 18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売) 到達距離(m) 200 点灯方式 強→中→弱→点滅1→点滅2 充電時間(時間) 約4~5 明るさ(Lm) 最大:2000(リチウムイオン充電池使用時) 防水性 IPX6相当 電球の種類 LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0879 全長(mm) 151 ブラック 本体質量(g) 約170(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ35×151 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-10 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品 ストラップ 電源 単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g) 約200(電池別) 保護等級 IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源 白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm) 約42×155 光束(Lm) 約1000 照射距離(m) 約307 取扱説明書 (1.32MB) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 257-2746 材質 アルミニウム合金 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-12 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB) 質量(g) 162 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.1×150.4 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 バッテリー容量(mAh) 2000 光束(Lm) 最大600 明るさ(Lm) 約600~60 照射距離(m) 最大約182 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約3~22 落下耐久(m) 2
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2757 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-21 照射距離(m) ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 128 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm) 本体側面:320/160、先端:60 保護等級 IP20 光源 本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 1400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
防塵防水性能 IP54 全長(mm) 306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付) 質量(g) 256(電池含まず) 電源 単4電池×3本使用(別売) 寸法(Φmm) (ライト)34 連続使用時間(時間) 2 底径(Φmm) 30.4 明るさ(Lm) 最大350 照射距離(m) 約150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品 ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm) 約Φ32.3×166 シルバー 質量(g) 156 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm) 480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm) 30.1×150.8 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度 約10130カンデラ 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間 4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能 64 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 30.3×151.1 光束(Lm) 450 明るさ(Lm) 450~100 実用点灯時間 約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m) 157 点灯時間 約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 10~40 落下耐久(m) 2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質 アルミ合金製 長さ(mm) 215 質量(g) 795(電池含) 奥行(mm) 68 モード切替 4 使用電池 Li-ion専用充電池 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 12 LED CREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-95 明るさ(Lm) 12000 照射距離(m) 最大420 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大500ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB) 質量(g) 141 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 1400mAh(付属) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.1×135.7 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 バッテリー容量(mAh) 1400 光束(Lm) 最大500 明るさ(Lm) 約500~50 照射距離(m) 最大約164 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2.5~22 落下耐久(m) 2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×149.5 防塵防水性能 66 質量(g) 185 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷