- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧扇 フードのおすすめ人気ランキング
有圧扇 フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「有圧扇 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇」、「有圧扇カバー」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa~80Pa
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
1
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
2
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
3
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
BA
吹出し口
ステンレス網付