- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇 40のおすすめ人気ランキング
有圧換気扇 40のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新169件の「有圧換気扇 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ビニールハウス」、「倉庫用換気扇」、「塗装換気扇」などの商品も取り扱っております。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
色
マンセル値9YR8.4/0.5