- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 有圧換気扇フードのおすすめ人気ランキング
有圧換気扇フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「有圧換気扇フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇 フード」、「有圧換気扇」、「有圧換気扇 25cm」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
40cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
320
寸法A(mm)
519
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
450
寸法B(mm)
485
寸法C(mm)
452
板厚(mm)
(フード)t0.6
寸法J(mm)
484
寸法G(mm)
260
寸法K(mm)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
25cm用
付属品
水切板2枚
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
196
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
278
板厚(mm)
(フード)t0.5
寸法J(mm)
303
寸法G(mm)
175
寸法K(mm)
12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
ステンレス
捕集効率(%)
重量法:63
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚、ねじ12本
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4