有孔ボード スチールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
117件の「有孔ボード スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングボード マグネット」、「パンチングボード」、「有 孔 ボード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm) 約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意! リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。 パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質 パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ 直径(Φmm) 6(パネル穴) 寸法(mm) 25(穴の芯々)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質 鉄(SPCC) 長さ(mm) 450 幅(mm) 450
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 トラスコ品番 200-0170 長さ(mm) 約1200 幅(mm) 600 厚さ(mm) 3 材質/仕上 MDF、塩ビ 質量(kg) 1.98 ホワイト ねじピッチ 1インチ 耐荷重(kg) 20 アズワン品番 65-2069-63 ねじ穴(Φmm) 5 表面仕上げ PVCシート貼り
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 長さ(mm) 1200 幅(mm) 600 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 600×1200 品名 パンチングボード 奥行(mm) 6.5 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 3 耐荷重N(kgf) 20 ねじ穴(Φmm) 5 ピッチ(inch) ねじ穴:1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。 材質 スチール 幅(mm) 450 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 600 品名 スチールパンチングボード ブラック ねじピッチ(mm) 25 耐荷重(kg) 8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時) 板厚(mm) 1 縦(mm) 600 横(mm) 450 ねじ穴(Φmm) 5
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合 ULRTタイプ 高さ(mm) 450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質 MDF 穴径(Φmm) 約5 材質(表面) PVC
1枚
1,891 税込2,080
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質 樹脂 ピッチ 1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm) 5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質 鉄(SPCC) 長さ(mm) 1829 幅(mm) 914
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

幅(mm) 795 質量(kg) 24.6 グリーン 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 405 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm) 5 穴ピッチ(mm) 25 材質 シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装 表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)