有孔ボード スペーサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「有孔ボード スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングボード止め具セット」、「有孔ボード」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
1箱(4セット)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)



壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質 頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm) 約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm) (取付物)8 適合板厚(mm) 3~10 ねじ径(Φmm) 4 サイズ Φ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm) 5 穴ピッチ(mm) 25 材質 シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装 表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金) 真鍮 付属品 パッキン2枚 太さ(mm) 4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0418
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
(ボード)白 ピッチ 1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 長さ(mm) 1200 幅(mm) 600 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 600×1200 品名 パンチングボード 奥行(mm) 6.5 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 3 耐荷重N(kgf) 20 ねじ穴(Φmm) 5 ピッチ(inch) ねじ穴:1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷