- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 有孔ボード 取り付け金具のおすすめ人気ランキング
有孔ボード 取り付け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「有孔ボード 取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード留め具」、「パンチングボード取り付け金具」、「有孔ボード フック」などの商品も取り扱っております。
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色
(ボード)白
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
穴あきボードを石こうボード壁に固定する金具です。
材質
スチール(カチオン塗装)
色
黒
耐荷重(kg)
10(固定パーツ4個使用)
1パック(4個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
穴あきボード専用石こうボード取付金具。
石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質
(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質
シナベニア
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
シナベニア無地
品名
ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)
5
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
4
耐荷重N(kgf)
20
穴ピッチ(mm)
25
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
無地
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに