- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 有孔ボード 止め具のおすすめ人気ランキング
有孔ボード 止め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「有孔ボード 止め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード留め具」、「穴 あき 板」、「パンチング ボード 棚」などの商品も取り扱っております。
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
材質
プリント合板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
910×1830
穴ピッチ(mm)
30
穴径(Φmm)
8
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色
(ボード)白
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)
Φ3.5
材質
ステンレスSUS304
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質
樹脂
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5