- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 有孔ボードパネルのおすすめ人気ランキング
有孔ボードパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「有孔ボードパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「展示用パネル」、「有孔ボード 連結」、「有孔ボード スタンド」などの商品も取り扱っております。
薄型タイプ(18mm厚)の両面有孔ボードです。
外寸法・幅(mm)
1800
仕様
ボード面:有孔ボード、有孔ボード
付属品
なし
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
縦位置でも横位置でも活用できるフレキシブルな有孔ボード展示パネル
色
アイボリー
幅(mm)
940
奥行(mm)
30
材質
パネル:有孔加工ポリ化粧板LVL合板 枠フレーム:アルミ
仕様
キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番
868-5014
質量(kg)
16.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
982×550×1800
材質(棚板)
有孔ボード
材質(枠)
アルミ
材質(脚部)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
1台
¥69,980
税込¥76,978
34日以内出荷
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法
適合
材質
パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き)
区分
本体
シリーズ
インフォメーションパネル
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)830×1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/960×570×1800
パネル厚(mm)
30
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
1
幅(cm)
2.8
寸法(Φmm)
フック部:4、引っ掛け部:3
高さ(mm)
1800
色
ライトグレー
幅(mm)
982
アズワン品番
64-8237-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥63,980
税込¥70,378
46日以内出荷
パネルを連結して使用できます。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
28
材質(キャスター)
樹脂
材質(フレーム)
アルミ枠
グリーン購入法
適合
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番
アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質
ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品
なし
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面は有孔ボード(フック等をかけた利用可能)、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
色
アイボリー
フレーム色
シルバー
有孔パネルフック10個入りです。
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
1袋
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
材質
プリント合板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
910×1830
穴ピッチ(mm)
30
穴径(Φmm)
8
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色
(ボード)白
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質
シナベニア
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
シナベニア無地
品名
ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)
5
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
4
耐荷重N(kgf)
20
穴ピッチ(mm)
25
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
無地
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質
パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)
6(パネル穴)
寸法(mm)
25(穴の芯々)